絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,463件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
199税込219
1個
3日以内出荷
チャック固定用逆ネジ BOSCH(ボッシュ)チャック固定用逆ネジBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷
質量(g)6
ベースプレート BOSCH(ボッシュ)ベースプレートBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
質量(g)113パッケージサイズ(mm)93×17×185
高圧洗浄機用フィルター BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用フィルターBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止。雨水などを利用する自吸時も安心のフィルターです。
用途高圧洗浄機用フィルター
高圧洗浄機用トリオノズル BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用トリオノズルBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業
チェーンソー替刃 BOSCH(ボッシュ)チェーンソー替刃BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
UHP18H・UC18Hに対応。
用途チェーンソー用替刃
Sia 工業用研磨パッド6120 BOSCH(ボッシュ)Sia 工業用研磨パッド6120BOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1セット(20個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。
用途錆取り、汚れ・付着物の除去スリ傷のぼかし塗料・コーティング剥がし作業木工塗面のつや消し、仕上げ
Sia 研磨スポンジ7979 BOSCH(ボッシュ)Sia 研磨スポンジ7979BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1セット(20個)
翌日出荷
溶剤不使用で劣化を防ぎます。粒度毎に見やすい4色のカラーコードを採用し目安・用途が瞬時に判別できます。長寿命です。
用途木材研磨、金属研磨塗装はがしサビ落としパテの研磨
Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ)Sia サンディングペーパー1550BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨塗装の除去自動車補修
Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ)Sia セラミックサンディングフィルムBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1セット(50個)
翌日出荷
高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨塗装の除去自動車補修
Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ)Sia サンディングペーパー1550BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。特殊コーティング加工で目詰まりを軽減します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨塗装の除去自動車補修
Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ)Sia セラミックサンディングフィルムBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1セット(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨塗装の除去自動車補修
ISIO3芝生バリカンブレード BOSCH(ボッシュ)ISIO3芝生バリカンブレードBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
マルチクリックシステムでブレードの交換が簡単です。
用途ISIO3用ブレード刈込み幅(mm)80
L-BOXXコントラクター476 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター476BOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。大型ホイールで移動が楽々です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクターCRATE BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクターCRATEBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクターRACK2 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクターRACK2BOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。既存のL-BOXXシステムを収納システムに組み込むことが可能です。セキュリティー・バーをロックすることで、移動中に不意に引き出しが開いてしまうことを防ぎます。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクターDRAWER3 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクターDRAWER3BOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。セキュリティバーにより移動中に不意に引き出しが開いてしまうことを防ぎます。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクター170 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター170BOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクタBACKPACK BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクタBACKPACKBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
各種工具などを最適に収納・整理できる2面開口です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクターSET3 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクターSET3BOSCH(ボッシュ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
コントラクター170・322・476の3点セットです。堅牢。簡単連結、連結解除(170または322のフロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。)L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
L-BOXXコントラクター322 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター322BOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)研削砥石100mm一般鋼用BOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(25式)
翌日出荷
コストパフォーマンス抜群の研削砥石耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
用途鉄、その他の金属の研削作業
ブレーキディスクローター; リア BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; リアBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; フロントBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G
バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー仕様アメ車用 メンテナンスフリーバッテリー (SBA ENランク)その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AMS バッテリー Power EX CV&TAXI BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー Power EX CV&TAXIBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】12万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間1年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AGM バッテリー Power EX CV&TAXI BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー Power EX CV&TAXIBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】24万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
インレイGGC18V-12用 BOSCH(ボッシュ)インレイGGC18V-12用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GGC18V-12
インレイGSA18V-32-2用 BOSCH(ボッシュ)インレイGSA18V-32-2用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX238用適合機種GSA18V-32-2
インレイGKF・GLF/18V-8用 BOSCH(ボッシュ)インレイGKF・GLF/18V-8用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
欠品中
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GKF18V-8/GLF18V-8
インレイGBH18V-18X KIT用 BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V-18X KIT用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GBH18V-18X KIT
インレイGFP18V-10用 BOSCH(ボッシュ)インレイGFP18V-10用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
XL-BOXXフルサイズ。
用途電動工具の収納仕様XL-BOXX適合機種GFP18V-10
パワーチェンジ六角軸シャンク11mm BOSCH(ボッシュ)パワーチェンジ六角軸シャンク11mmBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク11mm
X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイールBOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1袋
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1袋(10本)
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10