絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,491件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ガイド BOSCH(ボッシュ)平行ガイドBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
47日以内出荷
材料の側面に沿わせた平行切断ができます
用途GKS18V-68の丸ノコに取り付け・材料の平行切断可能質量(g)262寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×50
コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)コードレスリベッターBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途金属部材の接合仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16
ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)4消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000ペーパー径(Φmm)150オービットダイヤ(mm)4振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパーストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)パッド径(Φmm)150
SDSプラス木工チゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス木工チゼルBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。
用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業シャンク形状SDSプラスシャンク質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10
ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ)ハンドツール4PCセットBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業入組点数4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5目盛メートル質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60gセット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
三脚 BOSCH(ボッシュ)三脚BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
用途ローテティングレーザーの三脚として使用高さ調整範囲(mm)1070~1650材質アルミニウム+ABS取付ネジ径5/8インチ質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150
ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600開口角(°)10/25/50(ラインモード時)三脚取付ねじ5/8インチ防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278仕様【勾配設定範囲】±8.5%
ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケットBOSCH(ボッシュ)
29,900税込32,890
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
ガイドレールキックバックストッパー BOSCH(ボッシュ)ガイドレールキックバックストッパーBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4721適合機種ガイドレールFSNセット内容ストッパー1個入り質量(g)61
ガイドレール保護バンド BOSCH(ボッシュ)ガイドレール保護バンドBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4728適合機種ガイドレールFSNセット内容3.4m材質ゴム質量(g)220
ガイドレール滑り止めストリップ BOSCH(ボッシュ)ガイドレール滑り止めストリップBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4730適合機種ガイドレールFSNセット内容6.8m材質ゴム質量(g)115
ガイドレールエンドキャップ BOSCH(ボッシュ)ガイドレールエンドキャップBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1箱(2個)
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4726適合機種ガイドレールFSNセット内容エンドキャップ2個入り質量(g)20
ガイドレールコネクター BOSCH(ボッシュ)ガイドレールコネクターBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。 ガイドレール+ガイドレールもしくはガイドレール+アングルアダプターを接続できるコネクターです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4736適合機種ガイドレールFSN質量(g)360
ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)ガイドレールクランプBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1箱(2個)
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
ジグソーガイドレールアダプター BOSCH(ボッシュ)ジグソーガイドレールアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4719適合機種GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCEセット内容ストッパー1個入り質量(g)200
アングルガイド BOSCH(ボッシュ)アングルガイドBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4717質量(g)611
ガイドレール BOSCH(ボッシュ)ガイドレールBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)材質アルミニウム
吸じんカバー BOSCH(ボッシュ)吸じんカバーBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
VAC118用パーツ BOSCH(ボッシュ)VAC118用パーツBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1個
翌々日出荷
VAC115用パーツ BOSCH(ボッシュ)VAC115用パーツBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
クイックリリースキーレスチャック BOSCH(ボッシュ)クイックリリースキーレスチャックBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
クイックリリースツールホルダー BOSCH(ボッシュ)クイックリリースツールホルダーBOSCH(ボッシュ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
SDSプラスシャンク、クイックリリースツールホルダー。
サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)サイドハンドルBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
布用ノズル BOSCH(ボッシュ)布用ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ソファやクッションなど布製品のお掃除に使える布用ノズルです。
用途コードレスクリーナー用布用ノズル適合機種ボッシュ製 コードレスクリーナーUnlimited BBSシリーズ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×195×112
ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサーBOSCH(ボッシュ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
輸入車用ブレーキディスク BOSCH(ボッシュ)輸入車用ブレーキディスクBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。 ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
輸入車用イグニッションコイル BOSCH(ボッシュ)輸入車用イグニッションコイルBOSCH(ボッシュ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。 高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
フューエルポンプ(部品) BOSCH(ボッシュ)フューエルポンプ(部品)BOSCH(ボッシュ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
フューエルポンプ BOSCH(ボッシュ)フューエルポンプBOSCH(ボッシュ)
459税込505
1個
3日以内出荷
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダードアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダードアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディングBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3