カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(17)
- 切削工具・研磨材(393)
- 測定・測量用品(77)
- 作業工具/電動・空圧工具(944)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(76)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
31ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品

輸入車用イグニッションコイル
BOSCH(ボッシュ)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。 高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
フューエルポンプ(部品)
BOSCH(ボッシュ)¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング
BOSCH(ボッシュ)1枚取扱い終了コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材
BOSCH(ボッシュ)1枚取扱い終了コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
部品 コードレスドライバー BoschGo型
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個4日以内出荷から48日以内出荷コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業全長(mm)435全幅(mm)96定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
輸入車用ブレーキディスク
BOSCH(ボッシュ)¥5,798~税込¥6,378~1枚3日以内出荷ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。用途輸入車用
輸入車用バッテリー BLA
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
輸入車用バッテリー BLA
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
輸入車用エアコンフィルター CFPR
BOSCH(ボッシュ)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から4日以内出荷特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭! 高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。 フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。 植物由来のポリフェノール採用
輸入車用イグニッションコイル
BOSCH(ボッシュ)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。用途輸入車用点火プロセス
フューエルポンプ(部品)
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。適合車種325e、528e適合メーカーBMW
フューエルポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
国産車用イグニッションコイル
BOSCH(ボッシュ)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から6日以内出荷ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。用途輸入車用点火プロセス
フロントハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥989税込¥1,0881個当日出荷L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用フロントハンドルです。仕様フロントハンドル(L-BOXX238N、374N用)トラスコ品番194-8993質量(g)45アズワン品番64-8342-88
スタッキングL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥299税込¥3291個当日出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用スタッキングです。仕様スタッキングトラスコ品番194-8992質量(g)10アズワン品番64-8342-87
連結クランプL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥629税込¥6921個当日出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用連結クランプです。仕様連結クランプトラスコ品番194-8991質量(g)61アズワン品番64-8342-86
ラッチL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ラッチです。仕様ラッチトラスコ品番194-8990質量(g)45アズワン品番64-8342-85
フロントハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥599税込¥6591個翌々日出荷L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです。仕様フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)トラスコ品番194-8989質量(g)50アズワン品番64-8342-84
ハンドルL-BOXX
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ハンドルです。仕様ハンドルトラスコ品番194-8988質量(g)10アズワン品番64-8342-83
コードレスマイクロソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
コードレス丸ノコ
BOSCH(ボッシュ)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
ルーター・トリマービット ミックス 30本セット
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781セット(30本)当日出荷30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
コードレス工具専用丸のこ刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,898~税込¥4,288~1枚3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートアルミ
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 エキスパート木材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498~税込¥6,048~1枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20