1,493件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。 質量(g)95 仕様マジック式 トラスコ品番732-7391 適合機種ランダムアクションサンダーPEX270 材質ゴム タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。 全長(mm)235 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数18 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 有効長(mm)183 切断対象軟鉄非鉄金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 刃厚(mm)1 切断方法直線切断
1シート(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 寸法(mm)102×62、デルタ(1辺93) 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)11穴
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 寸法(mm)93×186 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。 セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット 質量(g)322
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業 回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000 風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0 風速(m/s)低速時55、高速時75 質量(kg)1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 材質ゴム 仕様マジック式 トラスコ品番753-4655 適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE 質量(g)120 タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め 種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用 材質ハウジング:プラスチック工具鋼 アズワン品番65-1946-65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品クランプ×4 材質アルミ竹 寸法(mm)680×550 質量(kg)11.6 高さ(mm)840 耐荷重(kg)200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納 材質ポリプロピレン樹脂 本体質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引 容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体) コード長さ(m)5 質量(kg)6 トラスコ品番496-1269 セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター 材質ポリアミド樹脂 消費電力(W)1100 本体質量(g)6000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360 真空度(hPa)220 アズワン品番65-2007-11 最大風量(L/sec)33
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 材質シリコンカーバイド砥粒
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSクギウチ棒
心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
用途SDS-Plusハンマードリル用。 トラスコ品番732-8788 本体質量(g)46
1個
1,998 税込2,198
欠品中

SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。 全長(mm)95 仕様3/8分用 トラスコ品番733-6047
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途木材・金属兼用 切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6~12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ 材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断 トラスコ品番682-8889 適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチマウントクリップ
RoHS
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60 取付ねじ径(inch)2024/01/04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除 ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適 マジックテープで簡単装着
用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに 直径(Φmm)65 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63 セット内容パッド×3個
1セット
1,498 税込1,648
欠品中

グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー 適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
1個
539 税込593
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ノズルアダプター
マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。 トラスコ品番246-5700 適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH 質量(g)80 アズワン品番65-1940-38
1個
499 税込549
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷


BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用ガン
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガン トラスコ品番819-0902 材質ポリアミド樹脂 質量(g)395 本体質量(g)395 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に 仕様両面補強 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600 最大締付トルク(N・m)285 ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケット RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)15.8
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)83 刃形波刃 有効長(mm)50 刃厚(mm)0.9
1シート(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)