23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し 幅(mm)25 全長(mm)280 トラスコ品番378-5491 適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー シャンク形状SDS-max
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番433-2857 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 質量(kg)5.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225 トラスコ品番732-5754
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17 全長(mm)280 適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)14 シャンク形状SDS-plus軸 全長(mm)250 適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ランマー、ビシャン用シャンク用です。
用途ランマー・ビシャン用。 全長(mm)220 トラスコ品番733-0391 材質クロムバナジューム鋼
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280 差込角(mm)17H
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)maxアース打ち込み棒
10Φアース棒用です。
全長(mm)260 穴径(Φmm)16.6 トラスコ品番733-0341 材質クロムバナジューム鋼
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。 幅(mm)32 全長(mm)320 トラスコ品番733-0359 材質クロムバナジューム鋼
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ランマープレート
地固め用です。
用途地固め作業。 寸法(mm)150×150 トラスコ品番733-0383 材質クロムバナジューム鋼
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ブルポイント
再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。 径(Φmm)18 適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタルタイルはがし、コンクリート面荒らしに最適です。
用途モルタル・タイルはがし。 幅(mm)38 全長(mm)280 トラスコ品番733-0375 材質超硬チップ
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質クロムバナジューム鋼 トラスコ品番733-0308 山数5×5 本体質量(g)1132 サイズ(mm)60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

継ぎ目はがしに最適です。
用途継ぎ目はがし。 幅(mm)32 全長(mm)300 トラスコ品番733-0405 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼル
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。 全長(mm)370 材質クロムバナジューム鋼
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販ソケット使用です。
材質クロムバナジューム鋼 シャンク19mm角
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。 幅(mm)110 全長(mm)400 トラスコ品番494-3236 材質クロムバナジューム鋼 シャンク形状SDS max
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番378-5025 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102 打撃力(J)2~13
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])900~1700 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 トラスコ品番491-6999 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)11.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150 カーボンブラシ呼び番号1617000750
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷