瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式
付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)350
消費電力(W)(入力)16
電源100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)185×160
吐出量(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)2.7
予熱時間約12分間
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)200
アズワン品番65-2070-74
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色クリア
軟化点(℃)83
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
しっかり接着したい方におすすめ!
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。
質量(g)315
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56
吐出量(接着剤)20g/分
連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック
予熱時間約90秒
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティック径(Φmm)11
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31
質量(g)約300
セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)最大30
消費電力量(Wh)5.4
グルースティック径(Φmm)7
予熱時間約15秒
温度(℃)170
本体質量(g)142
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
適合本体PKP18E
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
透明なタイプなので、見える接着部分に最適
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥559
税込¥615
当日出荷
コードレス
コンパクト&スタイリッシュ
カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別)
すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾
仕様LED式バッテリー残量計
セット内容本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1
材質ポリアミド
電源充電式単3電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×29×25
本体質量(g)本体のみ: 65・本体(電池含む):120
直径×長さL(Φmm×mm)グルーステック:7×20
機能オートオフ機能(約8.5分後)
時間余熱時間:約1分
作業量(目安)連続:専用グルースティック約60本分
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
特別なデコレーションにおすすめ!
色ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。
材質ポリマー
長さ(mm)20
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
適合機種PKP18E
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
関連キーワード