15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4726 適合機種ガイドレールFSN セット内容エンドキャップ2個入り 質量(g)20
1箱(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。 ガイドレール+ガイドレールもしくはガイドレール+アングルアダプターを接続できるコネクターです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4736 適合機種ガイドレールFSN 質量(g)360
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4721 適合機種ガイドレールFSN セット内容ストッパー1個入り 質量(g)61
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルガイド
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4717 質量(g)611
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4730 適合機種ガイドレールFSN セット内容6.8m 材質ゴム 質量(g)115
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4727 適合機種ガイドレールFSN セット内容クランプ2個入り 質量(g)960
1箱(2個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4719 適合機種GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCE セット内容ストッパー1個入り 質量(g)200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4728 適合機種ガイドレールFSN セット内容3.4m 材質ゴム 質量(g)220
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線・角度切断 適合機種GKS18V-57-2GX 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ガイドレール
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに 適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用) 材質アルミニウム
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])0~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷