7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.2
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷


フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 打撃数(min-1[回/分])0~5100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260 打撃数(min-1[回/分])0~2900 回転数(min-1[回/分])0~500 打撃力(J)5.8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 能力(Φmm)鉄工ホールソー33
1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)