こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
全長(mm)132
刃形あさり刃
有効長(mm)106
切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65
刃厚(mm)1.5
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT367XHM
1シート(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。
材質超硬
全長(mm)100
刃形-
有効長(mm)74
切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT144DHM
1シート(3本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。
超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断
材質超硬
刃形あさり刃
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6
切断方法-
特殊材料用。
発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用
有効刃長(mm)220
全長(mm)250
厚さ(mm)1.6
切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。
【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】
ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業
材質超硬
全長(mm)83
刃形-
有効長(mm)59
刃厚(mm)1
切断方法直線切断
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。
仕上げ工程が不要のクリーンカット。
プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)92
刃形波刃
有効長(mm)67
刃厚(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ:直線切断
プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。
プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。
プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
刃形-
刃厚(mm)1.25
切断方法直線切断
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用
全長(mm)117
刃形研磨刃
有効長(mm)91
切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50
1インチ当たり山数11
木工用。
高速切断で切断スピード重視。
用途木工用高速切断
有効刃長(mm)220
全長(mm)250
厚さ(mm)1.6
山数6
切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
金工用。
折れにくいバイメタルブレード。
用途金工用
有効刃長(mm)220
全長(mm)250
厚さ(mm)1.6
山数23
切断能力(mm)【軟鋼板】1.0~3.0、【サイディングボード・パイプ】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番682-8889
適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。
用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断
材質ダイヤモンド砥粒50番
全長(mm)83
刃形-
有効長(mm)59
切断能力(mm)タイル5~10
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数-
切断方法直線切断
モデルT150RD
1シート(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
木工用。幅広い厚さに対応・高速切断・仕上げ
仕様●1シート(入数):3本●切断材料(mm):木材、合板 2~65●山数(1インチ当り):8~13●有効長(mm):91●刃厚(mm):1.5●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-9558-52
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)83
刃形波刃
有効長(mm)50
刃厚(mm)0.9
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。
用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断
材質超硬連続刃
全長(mm)100
刃形-
有効長(mm)74
切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数14
切断方法直線切断
モデルT128BHM
1シート(3本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断
切断能力(mm)木材70
切断能力(mm)軟鋼板3
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク幅(mm)18
質量(kg)1.5
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80
ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
ジグソー用透明防じんカバー。
仕様●適合機種:GST90BE/N
アズワン品番67-2509-13
1個
¥39
税込¥43
6日以内出荷
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])0~3800
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1セット(1セット)
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800~3800
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
消費電力(W)720
切断能力(mm)木材160
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク(mm)26
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N
材質ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)231×218×80
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800~3800
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断
付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート
質量(kg)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200
切断能力(mm)アルミニウム18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。
付属品木材用ブレード(T-144D)
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195
切断能力(mm)アルミ板15
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材
切断長(mm)65
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
綺麗な切断面
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材
切断長(mm)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材
切断長(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード