6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.0° 振動角度(°)(振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)45 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,098 税込6,708
当日出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
エコ商品
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

AVZ93G使用時に使用可能
用途吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止 仕様マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー 材質プラスチック 本体質量(g)32 ホース寸法(内径×外径)(mm)23×28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×42×58
1個
3,298 税込3,628
欠品中