コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)14
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)12
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
幅(mm)11.4
本体質量(g)75
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入(50本×20)
高さ(mm)14
質量(g)150
頭部寸法(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。
適合機種コードレスタッカーUT118H
質量(g)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード