6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー
エコ商品
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg)1.7 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 回転数(min-1[回/分])7000~33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
1台ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コレット6.35mm+ロックナット
エコ商品
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。 適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L 軸径(Φmm)6.35 質量(g)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷