現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
仕様タフボックス入り
トラスコ品番215-8004
セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本
全長(mm)50
材質/仕上合金工具鋼
質量(g)150
溝長(mm)9
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード