本体質量(g)400
トラスコ品番732-6980
適合本体PMR500
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
コードレスボードトリマーGCU18V-30Hと集じん機を繋ぎます。ポリカーボネート製のカバーは耐久性にすぐれます。
用途GCU18V-30H用集じんカバー
質量(g)35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×11×26
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部径(Φmm)(集じん機)26.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。
適合機種コードレストリマーADTR118H
セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120
最大切込深さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
関連キーワード