こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。
独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。
コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。
ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。
180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。
他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
用途室内、屋外での送風
材質ポリアミド樹脂(PA)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254
羽根枚数5
連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲風向:180°
到達距離(m)最大風:5
風量調整○
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)225
最大風量(m3/h)1000
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
関連キーワード