寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着
種別ジャケット
機能防寒
バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
温度設定3段階
保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
2.1Ahの出力電流
金属製のベルトフック付
ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途USB端子機器の充電
質量(kg)0.08
使用温度範囲(℃)-20~+50
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×58×47
出力電圧(V)USBポート DC5.0/2.1A
USBケーブル(m)1.5まで使用可
保管温度範囲(℃)-20~+50
アズワン品番65-2007-06
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード