現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。
トラスコ品番153-0366
セット内容L-BOXX102、2608438026
質量(kg)3
色ブルー
材質(本体)ABS樹脂
外寸(mm)442×357×117
内寸(mm)370×310×50
バックルポリアミド樹脂
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
¥8,998
税込¥9,898
13日以内出荷
関連キーワード