全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。
ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。
早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想。
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。
高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
用途輸入車用
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
用途輸入車用
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
特徴 。効率的な燃料供給のために】ボッシュの電動燃料ポンプは、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方のあらゆる運転条件下で、噴射に必要な圧力でエンジンに十分な燃料を供給します。0580464201。名称 電動燃料ポンプ、ライン内。タイプ規格 EKP-3。品目ステータス 標準。定格電圧 12 V。燃料タイプ ガソリン。備考 。H: 市販装備品 (IAM)
用途電動燃料ポンプ
適応BMW - ビー・エム・ダブリュー 16122160628 1612-2160-628CITROEN - シトロエン 145064 1450.64CITROEN - シトロエン 9999163388GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 25115882PEUGEOT - プジョー 145064 1450.64PEUGEOT - プジョー 9999163388PORSCHE - ポルシェ 93060811101 930-608-111-01PORSCHE - ポルシェ 93060811300 930-608-113-00RENAULT - ルノー 602241029ERENAULT - ルノー 9999163582RENAULT - ルノー R100204787VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 91160810200 911608102 911-608-102
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード