切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。
1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。
※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ)
切削能力に優れたバイメタル構造です。
六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル
材質バイメタル、刃先:ハイス鋼
全長(mm)69
シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)
適合板厚(mm)1.6
有効長(mm)12
刃厚(mm)0.5
1インチ当たり山数8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ
セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)
最大トルク(N・m)1.7
本体質量(g)120
ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38
回転数(min-1[回/分])0~440
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
0.5mm極薄刃です
充電工具使用時の.穴あけスピードと本数が60%アップ
インパクトドライバーで使えます
鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
セット内容:
21mmx2個、27mmx2個、33mmx1個がL-BOXX-MINIに入っています
仕様●シャンク径(mm):6.35六角軸●適応板厚(mm):1.6●21mmx2個、27mmx2個、33mmx1個がL-BOXX-MINIに入っています
アズワン品番68-0717-65
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
周囲温度(℃)0~35(推奨充電)
電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231
質量(kg)0.64(乾電池使用時)
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54
穴あけ能力(mm)ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート6
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトヘッド163mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
バッテリー容量(Ah)2
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート10
質量(kg)1.3
穴あけ能力(mm) 木工35
ねじ締め能力(mm)8
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60
打撃数(min-1[回/分])0~19500
ねじ締め能力(mm)7
穴あけ能力(mm) コンクリート10
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート13
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750
種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用
材質プラスチック鋼材
本体質量(g)850
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ
付属品吸じんビット、コネクター
適合機種SDSプラスハンマードリル
材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック
被削材コンクリート
シャンク形状SDSプラス
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ
付属品吸じんビット、コネクター
適合機種SDS-maxハンマードリル
材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック
全長(mm)650
被削材コンクリート
本体寸法(mm)51×650×57
有効長(mm)400
シャンク形状SDS-max
関連キーワード