「レイザー計測器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)0.15~20
仕様自動電源オフ:5分
セット内容本体のみ
質量(g)86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±3mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105
測定単位1mm
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24
測定精度±1.5mm
光源レーザーダイオード
電源自動OFF約5分
波長(nm)635
測定単位0.5mm
測定範囲(m)0.05~40
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下(クラス2)
レーザークラス2
保管温度範囲(℃)-20~70
関連資料(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード