こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様モデル名:S1142KHM
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数8
RoHS指令(10物質対応)対応
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断
全長(mm)150
山数3+4
本体寸法(mm)25×150×1.25
有効長(mm)120
切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)
刃厚(mm)1.2
モデルS681KLHM
1袋(10本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断
全長(mm)150
山数3+4
本体寸法(mm)25×150×1.25
有効長(mm)120
切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)
刃厚(mm)1.2
モデルS681KLHM
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。
全長(mm)235
有効長(mm)183
適合本体PFZ500E
材質炭素工具鋼
刃厚(mm)0.9
切断対象木材
関連キーワード