アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)0.15~20
仕様自動電源オフ:5分
セット内容本体のみ
質量(g)86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±3mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105
測定単位1mm
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-10~+45
電源単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)43×100×24
測定精度±1.5mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
測定単位1mm
測定範囲(m)0.15~30
オートパワーオフ約5分
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード