クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー!
すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。
さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ
電圧(V)100
砥石取付穴径(Φmm)15
消費電力(入力)(W)620
スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし
付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット
電圧(V)100
消費電力(W)1400
カーボンブラシ呼び番号1607014171
スピンドル径M14×2
砥石取付穴径(Φmm)22
振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード