カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • SK11(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • Y'sGOD(3)
  • アイウッド(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ刃165」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1セット(1セット)
4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダードアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用丸のこ刃BOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら