コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)
質量(kg)0.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ
軸径(Φmm)六角対辺6.35
先端角度135°
軸(mm)位置:9
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0~900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0~5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
関連キーワード