31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー
工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんに トラスコ品番219-4731 適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S 質量(g)700
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー
エコ商品
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。 セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み) 質量(kg)5.4 回転数(min-1[r.p.m])6200 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308 最大切込深さ(mm)83 バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上 RoHS指令(10物質対応)対応 刃物内径(Φmm)22.2 刃物外径(Φmm)230
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
エコ商品
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク幅(mm)26 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 寸法(高さH×幅W)(mm)205×255 付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°)左右0~45 振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6 質量(kg)2.6 トラスコ品番390-8160 カーボンブラシ呼び番号2604321944 アズワン品番65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
1台ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断 付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります) 質量(kg)0.7 定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)プラスチック30 回転数(min-1[回/分])0~7000
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)22 スピンドル径(Φmm)M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断 付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート 質量(kg)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200 切断能力(mm)アルミニウム18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンディーソー
エコ商品
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定 仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385 チェーンスピード(m/s)6.95 チェーン形式325''-80BX RoHS指令(10物質対応)対応 ガイドバー長さ(mm)150 1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断 セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断 切断能力(mm)木材70 切断能力(mm)軟鋼板3 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク幅(mm)18 質量(kg)1.5 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80 ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)18 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 砥石径(Φmm)100 電圧(V)18
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])0~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 消費電力(W)720 切断能力(mm)木材160 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク(mm)26 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質ポリアミド樹脂 本体寸法(mm)231×218×80
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし 付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 電圧(V)100 消費電力(W)1400 カーボンブラシ呼び番号1607014171 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22 振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ジグソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
エコ商品
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷