5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
RoHS
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能IP54 液晶モニター5インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
RoHS
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54 液晶モニター4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN
RoHS
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定 質量(g)560(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比) 本体寸法(mm)89×136×214 精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度 連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時) 保管温度範囲(℃)-20~70 レーザー635nm/<1mWクラス2
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機
RoHS
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷