90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm)69 シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm)1.6 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5 1インチ当たり山数8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断 トラスコ品番682-8889 適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
508 税込559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 刃厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 切断タイプ:直線切断
1シート(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に 入数5枚 外径(mm)76 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1 最高周速度80m/s 刃厚(mm)1 主要切断材料ステンレス、鋼材 砥粒A60RBF 質量(g)60 穴径(mm)10
1箱(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚ほか
93 税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125
1枚
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断 材質炭素工具鋼
1セット(2本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 材質超硬チップ
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に 穴径(mm)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4 質量(g)90 最高周速度80m/s 入数2枚 外径(mm)76 砥粒A30QBF 刃厚(mm)4 対応材質ステンレス、鋼材
1箱(2枚)
889 税込978
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)10 最高使用周速度(m/s)80
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 刃厚(mm)1 切断方法直線切断
1シート(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。 全長(mm)235 有効長(mm)183 適合本体PFZ500E 材質炭素工具鋼 刃厚(mm)0.9 切断対象木材
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断 材質超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)160 切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5 モデルS715LHM
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6~8
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50 1インチ当たり山数11
1シート(3本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数54 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 適合材アルミニウム 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.2
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1.5 適合材磁器タイル、陶器タイル 取付穴径(Φmm)10 刃高(mm)10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
1箱(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断 材質超硬 刃形あさり刃 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6 切断方法-
1シート(3本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材・金属兼用 切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6~12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 厚刃