EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨
寸法(mm)69×97×26
適合材木材・金属
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨
寸法(mm)98×130×13
適合材木材・金属
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード