「塩ビパイプ 補修剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
6秒で300℃に高速加熱
300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります
LEDライト付き
握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など
付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5
質量(g)590
温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77
連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]
測定精度(%)ノズル出口±10(温度)
風量(L/min)175(最大)
最大風量(L/min)175
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード