6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6~8
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数6~8
刃厚(mm)1.25
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断
全長(mm)150
山数3+4
本体寸法(mm)25×150×1.25
有効長(mm)120
切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)
刃厚(mm)1.2
モデルS681KLHM
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断
山数6~8
刃厚(mm)1.25
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断
全長(mm)150
山数3+4
本体寸法(mm)25×150×1.25
有効長(mm)120
切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)
刃厚(mm)1.2
モデルS681KLHM
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード