カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
    • レーザー墨出器(4)
    • レーザーレベル(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • シンワ測定(30)
  • ハイロジック(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • Y'sGOD(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • テクノ販売(27)
  • マイゾックス(8)
  • YKK AP(7)
  • アックスブレーン(4)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • STS(4)
  • フクビ化学(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • TRUSCO(2)
  • マキタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「墨だし」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELRBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CGBOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3
リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3 BOSCH(ボッシュ)リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業使用範囲(m)受信:20
エーシーアダプター BOSCH(ボッシュ)エーシーアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ)ミニレーザーレベル GLL1PBOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。照射範囲ライン 5m/ポイント 20m指示精度±0.5mm/mトラスコ品番494-3155セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池質量(g)100(乾電池含)電源単4アルカリ乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24連続使用時間(時間)約15レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
白だし特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら