「振動 工具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
UNEO専用ビットです。
用途ブロック・モルタル用。
材質刃先:超硬チップ
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
回転数(min-1[r.p.m])0~3250
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48500
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
振動数(min-1)0~47000
質量(kg)1.8
トラスコ品番777-1568
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69
カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
質量(kg)1.5
最小スミヨセ寸法(mm)28
トラスコ品番378-4975
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65
カーボンブラシ呼び番号2609160125
アズワン品番65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
振動ドリル(振動作業)使用時:コンクリート、モルタル、石材
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54
穴あけ能力(mm)ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート6
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60
打撃数(min-1[回/分])0~19500
ねじ締め能力(mm)7
穴あけ能力(mm) コンクリート10
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート13
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80
打撃数(min-1[回/分])0~24450
能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
用途穴あけ
セット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)
材質超硬
本体質量(g)140
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート10
質量(kg)1.3
穴あけ能力(mm) 木工35
ねじ締め能力(mm)8
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.3MB)
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.18MB)
1台使用個数1
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.21MB)
1台使用個数1
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])4000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)105×154×154
タイプマジック式
仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)1.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007
セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー
入数91点
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃数(min-1[回/分])2750
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1025
コード長さ(m)4
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質ポリアミド樹脂
打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)
振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
質量(kg)5.5
トラスコ品番768-1275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100
カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ブレード交換は工具不要です。
振動低減機構:
(その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。
(その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。
収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。
オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。
デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。
電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材220
切断能力(mm)パイプ130
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
トラスコ品番444-4981
セット内容本体、キャリングケース
質量(kg)4.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78
カーボンブラシ呼び番号2610013258
アズワン品番65-2012-88
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。
振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断
付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)
質量(kg)0.7
定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)プラスチック30
回転数(min-1[回/分])0~7000
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途釘などの打込み
材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR
質量(g)465、【ヘッド部】300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23
材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
振動ドリル用アクセサリー。チャック(チャックハンドル付)
仕様●把握範囲 min-max(mmΦ):1.5-13●取付ネジ寸法:1/2-20UNF●適応機種:PSB 600RE/S"
アズワン品番67-2508-44
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
関連キーワード
1
2
3
次へ