「振動モータ 12v」の検索結果
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)7
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業