カテゴリ

  • 電動工具(30)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • ユニカ(90)
  • エスコ(63)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(63)
  • マキタ(50)
  • ハウスビーエム(43)
  • 修理(25)
  • RS PRO(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミヤナガ(15)
  • SK11(12)
  • TRUSCO(9)
  • RELIEF(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • オリエンテック(7)
  • 積水樹脂(6)
  • BLACK&DECKER(6)
  • ALPEN(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動用ドリル」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
32日以内出荷
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.18MB)1台使用個数1
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型BOSCH(ボッシュ)
219税込241
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.21MB)1台使用個数1
振動ビット SINシリーズ BOSCH(ボッシュ)振動ビット SINシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
振動ドリル(振動作業)使用時:コンクリート、モルタル、石材
部品 振動ドリル GSB16REN3型 BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB16REN3型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型) BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)BOSCH(ボッシュ)
139税込153
1個
3日以内出荷
振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型) BOSCH(ボッシュ)部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)質量(kg)4.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])0~4220最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)バッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)DC18最小スミヨセ寸法(mm)35充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.3穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
アクセサリーセット91本 BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット91本BOSCH(ボッシュ)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー入数91点
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能ですドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンクBITUBO(倍ターボ)シリーズコード式を超えるパワーとスピード打撃力9.0Jの余裕のパワーキックバック防止振動低減機構搭載本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェーススマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80打撃数(min-1[回/分])0~24450能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド174mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ ネジの締め・緩め コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73RoHS指令(10物質対応)対応付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)穴あけ能力(mm) コンクリート10質量(kg)1.3穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 鉄工10打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)18Vコンボキット インパクト+ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦチャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)質量(kg)【1】1.8、【2】1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型BOSCH(ボッシュ)
219税込241
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.3MB)
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6穴あけ能力(mm) コンクリート6バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
パワーチェンジシャンク(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー) BOSCH(ボッシュ)パワーチェンジシャンク(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー)BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで使用するシャンクです。 ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。 ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーのシャンク刃先径(Φmm)19~38(対応)
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(24件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)全長(mm)80適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付適合板厚(mm)20シャンク13mm
振動コア BOSCH(ボッシュ)振動コアBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
519税込571
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130回転数(min-1[r.p.m])0~780シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~3600電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5測定振動数範囲・加速度8m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)4.7セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400高さ(mm)226消費電力(W)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5質量(kg)1.5最小スミヨセ寸法(mm)28トラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65カーボンブラシ呼び番号2609160125アズワン品番65-2012-91
キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリルBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
SDS13mmハンマーチャック BOSCH(ボッシュ)SDS13mmハンマーチャックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら