「木の食器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品ステンレス ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品白 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品黒 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
セット内容PAIZ32APB×1
質量(kg)1.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278
振動数(min-1)振り子10000~20000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
関連キーワード