「木ネジ45mm」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
使いやすいコンパクトコードレスドライバー
家具などの組み立てに最適です
用途ネジ締め
付属品Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)320
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×118×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)4(空→フル充電)
ビット寸法(mm)使用:HEX6.35
回転数(min-1[回/分])215
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード