21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

用途ネジ締め、穴あけ 仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400 最大トルク(N・m)32 打撃数(min-1[回/分])0~22500 モーターECモーター ねじ締め能力(mm)Φ10 光源LEDライト バッテリー電圧(V)DC18 ハンドル形状D型ハンドル チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 充電時間(分)60(空→フル)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。 仕様チャックハンドル付 適合PBH180RE/PBH160R/N トラスコ品番378-4401 全長(mm)127 把握径(Φmm)2.5-13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー
エコ商品
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260 打撃数(min-1[回/分])0~2900 回転数(min-1[回/分])0~500 打撃力(J)5.8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60 打撃数(min-1[回/分])0~19500 ねじ締め能力(mm)7 穴あけ能力(mm) コンクリート10 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工16 ねじ締め能力(mm)12 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~550/2200 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート24 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~980 打撃力(J)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~550/2200 締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~3300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73 穴あけ能力(mm) 鉄工16 穴あけ能力(mm) 木工150 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~890 打撃力(J)2.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)