「木工ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。
【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】
最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります
【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】
コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg
電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用
正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800
最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)
打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000
タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型
付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型
能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ
チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13
充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
質量(kg)【1】1.8、【2】1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007
セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー
入数91点
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80
能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80
打撃数(min-1[回/分])0~24450
能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード