EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様モデル名:S1142KHM
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数8
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6~8
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
砥粒アルミナ系砥石
適合材木材・金属・プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
シート全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて3倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
寸法(mm)93×186
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用
全長(mm)117
刃形研磨刃
有効長(mm)91
切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50
1インチ当たり山数11
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。
材質超硬
全長(mm)100
刃形-
有効長(mm)74
切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT144DHM
1シート(3本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
全長(mm)132
刃形あさり刃
有効長(mm)106
切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65
刃厚(mm)1.5
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT367XHM
1シート(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。
用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断
材質超硬連続刃
全長(mm)100
刃形-
有効長(mm)74
切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数14
切断方法直線切断
モデルT128BHM
1シート(3本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数6~8
適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.1
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数10
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数8
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.1
能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20
1インチ当たり山数10
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード