41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断 材質炭素工具鋼
1セット(2本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 適合材木工 内径(mm)20
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 適合材木工 内径(mm)20
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途木材の切断 穴径(mm)20
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
1セット(6枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)フェルト
マジック式です。
用途木材・金属仕上げ磨き 外径(Φmm)150
1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断 トラスコ品番682-8889 適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1) 最大トルク(N・m)1.7 本体質量(g)120 ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38 回転数(min-1[回/分])0~440
1個
3,998 税込4,398
欠品中

プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締め セット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。 質量(g)660 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 アズワン品番64-8342-72 軸貫通あり
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材 付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク トラスコ品番213-3871 セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) 材質高速度鋼(HSS) 溝長(mm)9 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8 溝(mm)9 入数(本)7
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。 付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1 質量(g)135 本体寸法(mm)210×34×25 使用ガスブタンガス 熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃ 使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90 ガス消費量(g/h)12 加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒 冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスカンナ
RoHS
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸ノコ
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1セット(1セット)
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機
RoHS
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用) 質量(g)270 電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~550/2200 締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~3300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73 穴あけ能力(mm) 鉄工16 穴あけ能力(mm) 木工150 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H 刃数48 鋸身厚(mm)1 外径(mm)165 内径(mm)20
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断 質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289 プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 振動3軸合成値(m/s2)2.5 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])0~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離 付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ 質量(kg)1.5 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62 振動数(min-1)振り子:10000~20000 充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) 振動角度(°)振り子:2.8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260 打撃数(min-1[回/分])0~2900 回転数(min-1[回/分])0~500 打撃力(J)5.8
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)