6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。
付属品木材用ブレード(T-144D)
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195
切断能力(mm)アルミ板15
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断
付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート
質量(kg)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200
切断能力(mm)アルミニウム18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)2.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)160
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)53
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[回/分])4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工16
ねじ締め能力(mm)12
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)0.95
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工19
ねじ締め能力(mm)7
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15
回転数(min-1[回/分])0~350/1300
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])1400
ノコ刃外径(Φmm)85
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)26.5
ノコ刃内径(Φmm)20
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])6300
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断
付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)4.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断
質量(kg)5.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
振動3軸合成値(m/s2)2.5
適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断
切断能力(mm)木材70
切断能力(mm)軟鋼板3
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク幅(mm)18
質量(kg)1.5
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80
ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)24
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大締付トルク(N・m)105
締付能力(普通ボルト)M4~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.96
締付け能力(高力ボルト)M4~M10
回転数(min-1[回/分])0~2600
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動数(min-1)振り子 5000~20000
質量(kg)1
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60
適合ブレードスターロック
振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)24/110
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
ボッシュの18Vシリーズにおいてコード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現!!。GKT18V-52GCProfessionalは、コード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現するボッシュの18Vシリーズのコードレスプランジマルノコです。革新的なBITURBO BrushlessテクノロジーとProCORE18Vを採用し、コード式1,620Wプランジマルノコに匹敵する切断性能をコードレスで実現しています。このプランジマルノコは、独自のコンパクトなデザインによって優れた機動性を発揮し、たった1本のバッテリーで動作します。非常にコンパクトなデザインを採用し、丸のこ刃と壁の間の最短距離がわずか10mmに抑えられています。木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断に適しています。吸じん袋と組み合わせて使用でき、ボッシュクリック&クリーンシステムや、ボッシュ、Festool、Mafell、Makitaのガイドレールシステム、ならびにすべてのボッシュプロ用18Vバッテリーと充電器(Professional18VSystem)に対応しています。GKT18V-52GCProfessionalは、コンスタントスピード、連続作動時間を最大20%延ばすECOモード、HMI、アプリを介した個別の速度設定、過負荷保護装置、再始動安全機構、ソフトスタート、スピンドルロックも装備しています。
用途木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃力(J)2.5
打撃数(bpm)0~4350
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
バッテリー容量(Ah)2
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
振動数(min-1)振り子 8000~20000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×85×50
適合ブレードスターロック、スターロックプラス
関連キーワード
1
2
次へ