「枝切りハサミ 電動」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現
ボタン操作で切断が簡単です
用途枝の切断・剪定作業、果樹の切断など
最大切断径(Φmm)25(枝)※切断材料によって異なります
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1充電当たりの切断能力最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時
質量(kg)0.8(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×110×55
付属品はさみ調整セット
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます。最大切断枝径25mmΦのパワフル切断ができます。剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します。マイクロUSB充電で簡単充電できます。バッテリー残量表示で一目で確認可能です。
用途剪定
セット内容本体1台(せん定はさみ刃1セット本体に装着済)、Micro-USB充電コード1本
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.49
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×85×31
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5(空→フル)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)25
カット数1充電当たり450
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード