14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])6300 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断 質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー本体のみ
エコ商品
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業 付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断 付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚 質量(kg)4.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289 プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 振動3軸合成値(m/s2)2.5 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28
1セット(1セット)
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸ノコ
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷