「椅子 汚れ落とし」の検索結果
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。
セット内容ブラシ×1個
質量(g)45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)71
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55
コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。
セット内容パッド×3個
直径(Φmm)65
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。
クーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上し、耐久性が向上しました。
ソフトラバーグリップで、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。
最大28,000回転/分の無段変速でさまざまな材料や用途に対応、高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。
彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000~28000●全長(mm):188●外径(mm):56×50●75ピースアクセサリーキットサービス●標準コレット(mm):3.2●10種類のアクセサリーが標準装備されています●セット内容:●原産国:メキシコ●コード番号:118-8023
アズワン品番67-9152-92
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷