「水漏れ探知機」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
周囲温度(℃)0~35(推奨充電)
電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231
質量(kg)0.64(乾電池使用時)
関連キーワード