7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
エコ商品
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 質量(g)500 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 電源タイプ充電式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスヘッジトリマー
エコ商品
確実に枝を挟み込むクイックカット機構で一回でスムーズな刈込みが可能です。切断対象が切り落とせるかを自動で判断するアンチブロッキングシステムで本体の損傷を防ぎます。安全性の高い2ステップスイッチとあらゆる角度で使いやすいループハンドルです。ダイヤモンド研磨レーザーカットブレードは最大切断能力(枝径)20mmを実現。先端設置のチッププロテクターで異物刈込を防ぎます。3段階のバッテリー残量表示ランプ。ブラシレスモーター採用です。
用途生垣の刈込み。 セット内容本体のみ※バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)2.6 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)992×240×189 刈込み幅(mm)500 連続使用時間(分)最大約70※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 ストローク数(min-1[回/分])2800 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)20※切断材料によって異なります
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

2.3Kgで抜群の操作性 18Vバッテリーが力強いパフォーマンスを発揮 アンチブロッキングシステム搭載 持ち手をガードするハンドプロテクター 450mmブレード(刃)で余裕の作業
用途生垣の刈込み 付属品本体のみ(バッテリーと充電器は別売です) 質量(kg)2.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×178×153 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1200 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)15(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g)1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 電源タイプ充電式
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)バリカン用ブレード ISIO2・3用
エコ商品
マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。
用途植木、生垣の刈込み 適合機種コードレスガーデンバリカンセットISIO2,3型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業 付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品) 質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600 伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600 刈込み幅(mm)430 連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時) 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1100 最大切断枝径(Φmm)16
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷