ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合機種X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合機種X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材普通鋼・非鉄金属
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)125
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)150
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
関連キーワード