25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴
1箱(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)125 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)40穴
1箱(5枚)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ワックス塗り トラスコ品番378-4380 適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE 質量(g)40 外径(Φmm)128 アズワン品番65-1946-59
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業 適合本体X-LOCK 外径(Φmm)125 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断 切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等 材質(本体)スチール タイプセグメントタイプ 材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド 刃高(mm)12
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。 チップ幅(mm)9 適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ない。 SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。 耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。 多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。
用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 センターホール径(Φmm)22
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断 本体寸法(mm)125×125×1.6 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12250 刃厚(mm)1.6 穴径(mm)22.23
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷

軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
用途軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。 チップ幅(mm)6.5 適合被削材種軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-87 刃高(mm)7
1枚
2,398 税込2,638
8日以内出荷

最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125
1枚
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)