「自転車タイヤ 20 1.50」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

関連カテゴリ